- むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 61024235

- むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 61024235
- むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 61024235
- むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 61024235

むし・とって!BLACK 10本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード61024235品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。
従来品と比べ細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。
網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用
網口径約24cm、網深さ:約40cm、網目約2mm、全長:110~175cm伸縮、重量:約160g(1本あたり)

質量(g)約160寸法(cm)24×110(175)×2材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約2深さ(cm)網:40
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする