フィッシュハンター 伸縮GDX 5本組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード61024357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル
伸縮三角型魚網。
従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。
2段伸縮にスライド式
網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式
エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。

材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約420 寸法(cm)31×116(180)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする