使いやすいサイズの伸縮魚網 5本組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード61024400 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

追込み捕獲に便利な魚網三角型。
持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。
少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。
お子様にもオススメできます。
上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約290 寸法(cm)27×89(128)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする