あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
チュール手玉網30cm(木柄) 5本組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024409
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
木柄のチュール手玉網。網目も柔らかくて細かく魚を痛めにくく作っています。針金も径3mmのものを使用しています。
材質
網:ナイロン、柄:木
質量(g)
約100
寸法(cm)
30×45×2
網目(mm)
約1.5
深さ(cm)
網:28
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。