あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
フィッシュネットズーム 丸型 5本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024479
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
オーソドックスな形で使いやすい伸縮式丸型魚網。
網ヘッドは固定式で着脱はできません
網目:約2mm
材質
網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)
約370
寸法(cm)
31×121(185)×3
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:27
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。