タフネット・メタル36AL 3本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード61024540 品番-
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。
枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。
雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。
柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール、グリップ:ゴム 質量(g)約570 寸法(cm)36×121×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:22
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする