ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 書庫・金庫・ロッカー
ジョー・プリンス竹下の キーボックス・名札掛け
ジョー・プリンス竹下の キーボックス
ダイヤル錠付キーボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61025574
品番
PT-278
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・暗証番号は変更可能です。
シャックルを施錠した状態でのみ、カバーを閉じることができます。
用途
合鍵の保管
仕様
●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装
注意
※◇シャックルを施錠した状態でのみ、カバーを閉じることができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません