画像準備中

フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61028468 品番TFJ-08-50-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。

用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 トラスコ品番160-6744 材質基材:フッ素樹脂。、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 乳白色 質量(g)58 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60〜200℃ 連続使用温度(℃)-60〜200℃ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)36 切断方法切断にはカッターが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする