トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの OAタップ/電源タップ
トライメイトの タップアクセサリ
ケーブル収納ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61037648
品番
TR-KSB001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。
一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途
タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
材質
蓋:木製 ボックス:ABS
寸法(mm)
304×123×116
質量(g)
450