NO923 ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL) 61055034 NO923 ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL) 61055034 NO923 ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL) 61055034 NO923 ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL) 61055034

ジャッキスタンド キーパーマン 2t

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61055034 品番NO923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。
2脚入
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
PL保険加入済(保証期間1年)
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。

用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽〜普通乗用車用 質量(kg)1.7(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275 最高位(mm)380 最低位(mm)265 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)265〜380
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※各自動車メーカーが指定する車体保持ポイント以外では支持しないでください。
※傾斜地や軟弱な場所、および平坦でない場所では使用しないでください。
※人や荷物を乗せたまま作業しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61055034
2023-05-16
用途:
ジャッキアップ
佐伯汽船株式会社 様

別売りアダプター1350を購入したが、割ピンの差し込みが出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする