Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61055795
品番
2966
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドルがより使いやすい仕様になり登場。
32mmの握りやすいグリップで、表面は滑りにくいマット仕上げとなっています。
繋ぎ目がなく残渣が溜まりにくい、より衛生的なデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
220
寸法(Φ×mm)
外形:32×650
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった