曜日別特売
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858

前面

KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858
KF92450-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61065858

空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
胸囲(cm)
112
注文コード
61065858
品番
KF92450-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,980

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン

セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
ストーングレー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
素材
(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする