超静音シュレッダー マイクロカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61067327 品番P4HMS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

グリーン購入法適合商品
静音設計約45dB(空転時)、使用時の音が気にならない超静音のパーソナルシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。またCD・DVD・BD(1枚)も細断可能です。2×11mmの細密カットで、ダストボックスにはA4コピー用紙約100枚を収容可能です。インテリアに調和するシンプルでおしゃれなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。グリーン購入法適合商品です。

ホワイト 質量(g)5600 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×351×316 ダストボックス容量(L)7.5(A4コピー用紙100枚) 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約3枚、CD・DVD・BD:1枚 細断寸法(mm)約2×11 投入口幅(mm)220、CD・DVD・BD投入部:120 最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約4枚、CD・DVD・BD:1枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316 細断可能物CD・DVD・BD 最大投入幅A4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする