色ブラック
質量(g)5600
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×351×316
ダストボックス容量(L)7.5(A4コピー用紙100枚)
細断速度2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約3枚、CD・DVD・BD:1枚
細断寸法(mm)約2×11
投入口幅(mm)220、CD・DVD・BD投入部:120
最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約4枚、CD・DVD・BD:1枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
細断可能物CD・DVD・BD
最大投入幅A4