※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×910×1820 ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランド 61077949 12×910×1820 ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランド 61077949

ラワン構造用合板 特類2級

(2件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61077949 品番 12×910×1820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

主に下地材に使用される合板です。

用途建築外壁など 材質ラワン構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)12 質量(kg)11.3 規格BCグレード 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1820×910×12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-10
用途:
床の下張り
アロウライフ企画 様 (建設業・工事業)

床の下張りに12ミリも考えたが15ミリして正解でした。丈夫でキシミも無く上に12ミリの床材を貼ることでより丈夫で冷気も防げる感じがする。当然断熱材40ミリ入っいています。

対象商品:
61077949
2021-06-08
用途:
床の補強
建設業・工事業

ささくれがひどかった。ある程度は仕方ないにしても端だけでなく表面も。
特に表面は磨きいれてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする