9×910×1820 オールファルカタ合板 ノーブランド 61078028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9×910×1820 オールファルカタ合板 ノーブランド 61078028
9×910×1820 オールファルカタ合板 ノーブランド 61078028

オールファルカタ合板

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)910×1820×9
内容量1枚注文コード61078028品番9×910×1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。

用途家具木工など材質オールファルカタ合板質量(kg)5.3規格T2G2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)910×1820×9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61078037
2022-11-11
用途: DIY
FC小西サービス業

やはり軽くて、DIYの材料には最適です。 近くのホームセンターにはどこ探しても販売しておらず(私の住まい近辺:横浜市内)、このサイトで見つけて購入、助かりました!

対象商品 : 61078037
2022-07-07
用途: 家具下地材
製造業

ファルカタ合板は、とても軽く 加工しやすい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする