※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×910×1820 オールファルカタ合板 ノーブランド 61078037 12×910×1820 オールファルカタ合板 ノーブランド 61078037

オールファルカタ合板

(2件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61078037 品番 12×910×1820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。

用途家具木工など 材質オールファルカタ合板 質量(kg)7 規格T2G2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)910×1820×12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61078037
2022-11-11
用途:
DIY
FC小西 様 (サービス業)

やはり軽くて、DIYの材料には最適です。 近くのホームセンターにはどこ探しても販売しておらず(私の住まい近辺:横浜市内)、このサイトで見つけて購入、助かりました!

対象商品:
61078037
2022-07-07
用途:
家具下地材
製造業

ファルカタ合板は、とても軽く 加工しやすい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする