ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 木質ボード
パーティクルボード
(3件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61078046
品番
20×610×1810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
14
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750