Z昇降ステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61078107 品番ALV-3005-HM
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

材質アルミ合金 質量(kg)0.2 種類zステージ 表面処理黒アルマイト梨地 精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)9.8(1kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)30X30 移動方向Z軸1方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)0〜5 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)3(3,000pps時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする