CHS-240GSB 一般サドル 加島サドル製作所 61080075

一般サドル

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61080075 品番CHS-240GSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サイドに鋲が打ってあるクラシカルサドルです。

ブラウン×ベージュ 用途一般車用。 材質樹脂、スチール 長さ(mm)260 幅(mm)210 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)260×210×90 質量(g)755

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61080057
2020-11-24
用途:
自転車整備
製造業

カシマの海外製造品で仕上げが悪い個体にあたりましたが、ご相談したところモノタロウさんが親切な交換対応をしていただけました。検品精度高い国産商品の魅力を改めて感じました。

対象商品:
61080048
2019-04-04
用途:
サドルが切れて、交換用に購入
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターより安く、どの自転車にも合う大変良い商品だと思います。

対象商品:
61080048
2018-06-09
用途:
交換用に購入
製造業

欲しかったデザインの物で座り心地もよく気に入りました

対象商品:
61080075
2018-02-09
用途:
チャリのリメイク
東京刺繍屋株式会社 様

黒い自転車なのでブラウンツートンのシートでイメチェンできました。

対象商品:
61080048
2018-02-04
用途:
軽快車のサドルに

クラシックデザインの良さもさることながら、特筆すべきはその表皮の耐候性の高さ。最近のサドル表皮は外で保管するとことごとく直射日光と雨で座るのに苦痛なほどカッチカチになってしまいその後亀裂が入っておしまいってパターンなのだがこれは数年しても硬くならない。色に関してはブラウンはやや退色するがブラックは問題なし。ばね部分は錆びるので気になる人は追加で塗装などするといいでしょう。せめてブラックだけでも当日出荷に戻していただけるとありがたいのですが。最近値上げをしたが間違いなく価格以上の価値がある製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
61080057
2018-01-08
用途:
女性用自転車のサドルの交換用に
運輸・通信業

元々ついていたレトロなデザインと同様のものが安価に購入できて満足。雨に濡れると色が変わる=耐久性に不安がありますがデザイン重視で納得しています。

対象商品:
61080057
2020-02-10
用途:
子供の自転車に
農・林・水産業

生地の縫い合わせが不均等なのが気になるところ 子供からは使用に関してクレームはないので普通評価とします 色がもう少し濃い方が好みだったんだけど

対象商品:
61080075
2018-03-24
用途:
サドル交換

クロスバイクのママチャリ化に利用。ママチャリの径にあわされているのでポン付けは無理でしたが、加工で何とか対応できました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする