トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61080355 品番TW-5.2
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。

トルク設定範囲(N・m)2〜14 全長(cm)22.9 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8sq 付属品専用ケース 測定方式クリック式
注意
※14Nm以上の締め付けトルクには対応しておりません。

商品説明動画

Canyon(キャニオン)クランク着脱 ホーザン メカニックアカデミー
この動画は、1人が参考にしています。
Canyon(キャニオン)ハンドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 高さ調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) サドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする