パーカーハネフィン
パーカーハネフィンの 汎用管継手
パーカーハネフィンの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
61081983
品番
3199 08 67
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M12×1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
ねじ規格
ミリサイズ