ネオス
ネオスの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
ネオスの 離型スプレー
フッ素系離経剤 フリリース50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
61082218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別
ノンシリコーン
主成分
フッ素、LPG
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性