スイングプラグアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61082498 品番Y02100BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コンセント個数1 プラグ形状2P コンセント形状2P ブラック 付属品絶縁カバー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14 アズワン品番65-0530-29 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61082498 Y02100BK 61082507 Y02100WH スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 479 税込527 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082498
2023-10-12
用途:
コンセントに
その他業種

ストレートのプラグをコンセントに挿す際に、線の負担を減らすために使っています。近所のホームセンターには同じものがなかったのでこちらで買いました。

対象商品:
61082498
2019-03-21
用途:
ACアダプターでコンセントが塞がれないようにするため

ACアダプターによっては、3つ口コンセントの2個分を使ってしまう物がありますが、そういった時、ACアダプターを浮かせて、3つの差し込み口全て有効に使うために使っています。重いトランス式のアダプターでは使えない場合もあります。その他、本来のスイングして、壁に沿わせてプラグを配置するのにも使いますが、ACアダプター用に使っている方が多いです。なかなか便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする