スイングプラグアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61082507 品番Y02100WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コンセント個数1 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 付属品絶縁カバー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14 アズワン品番65-0530-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082498
2023-10-12
用途:
コンセントに
その他業種

ストレートのプラグをコンセントに挿す際に、線の負担を減らすために使っています。近所のホームセンターには同じものがなかったのでこちらで買いました。

対象商品:
61082498
2019-03-21
用途:
ACアダプターでコンセントが塞がれないようにするため

ACアダプターによっては、3つ口コンセントの2個分を使ってしまう物がありますが、そういった時、ACアダプターを浮かせて、3つの差し込み口全て有効に使うために使っています。重いトランス式のアダプターでは使えない場合もあります。その他、本来のスイングして、壁に沿わせてプラグを配置するのにも使いますが、ACアダプター用に使っている方が多いです。なかなか便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする