無線LAN対応れんら君

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード61082902 品番UNC-WRP06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
無線LANに接続して使用できます。
手のひらサイズで省スペース設計です。

用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
質量(g)約100 出力点数無し 入力点数(I/O)2点 電源電圧(V)AC100(アダプタ付き) 最大消費電力(W)2.8(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0〜+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082893
2019-09-12
用途:
機器管理
製造業

使いやすい!設定も容易。使い方は色々だと思いますが、汎用性の高いデバイスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする