PW315 WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam アバーメディア 61087025 PW315 WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam アバーメディア 61087025

WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61087025 品番PW315
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質
1080p 60fpsの動画を撮影記録し、
固定フォーカスでベストな状態をサポートします。
95° FOV 超広角
市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。
マウントサポート
ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。
より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。
専用なソフトウェア「CamEngine」を付属
カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。

仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 〜 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m 寸法(mm)約95×53.6×45.8 質量(g)約135 有効画素数200万画素 最大解像度1920×1080@60fps RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオフォーマットMJPEG、YUY2 内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする