- ペットプロ 3つのおいしさふっくらミックスジャーキー 300g ペットプロジャパン 61087314

- ペットプロ 3つのおいしさふっくらミックスジャーキー 300g ペットプロジャパン 61087314
- ペットプロ 3つのおいしさふっくらミックスジャーキー 300g ペットプロジャパン 61087314
- ペットプロ 3つのおいしさふっくらミックスジャーキー 300g ペットプロジャパン 61087314

ペットプロ 3つのおいしさふっくらミックスジャーキー 300g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(300g)注文コード61087314品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

超小型犬やシニア犬も食べやすいふっくらソフト仕上げのカットタイプジャーキー。チキン味・ビーフ味・ケール味のジャーキーをミックスしました。ケールに含まれるビタミンB2はなんとかぼちゃの約2.5倍!!また食物繊維も含んでいます。

成分【保証成分】たん白質10.5%以上、脂質6.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分35.0%以下サイズW210×H275×D35mm質量(g)320賞味期限12カ月カロリー(kcal)253 / 100g原材料肉類(チキン、ビーフ)、小麦粉、小麦たん白、植物性油脂、ケール、酵母エキス、香味油、D-ソルビトール、グリセリン、pH調整剤、ミネラル類(Ca、P)、膨張剤、調味料、リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム、抽出ビタミンE)、ビタミンA、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(赤40、黄4、青1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする