画像準備中

オートマチックトランスミッション油圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61087348 品番AT-3
参考基準価格(税別)¥120,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。
アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。

付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート) 全長(mm)2090 径(Φmm)メーター:75 最小目盛(mm)2090 最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2) ケースメタルケース(W290×D165×H70mm) 総質量(kg)約2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする