4000605 ミキサーブラシ Carlisle(カーライル) 61090392

ミキサーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61090392 品番4000605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

太く頑丈なグリップと高密度の毛で、ミキサーや太い配管の洗浄にバツグンの作業力を発揮します!
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシM(品番:40004)もご用意しています。

材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン レッド 全長(mm)762 サイズL 直径(Φmm)76 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)22 耐熱温度(℃)約130 ブラシ長(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする