4000504 ミキサーブラシワイド Carlisle(カーライル) 61090453

ミキサーブラシワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード61090453品番4000504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。

材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロンイエロー全長(mm)406サイズM直径(Φmm)100線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,600/税込2,860
離島数量1につき4,700/税込5,170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする