ネイルブラシS

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61090557 品番3623900
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。

材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン ホワイト 幅(mm)38 全長(mm)89 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)10/13 耐熱温度(℃)約100 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする