曜日別特売
AP-333-A-Gray 取手 TAKIGEN(タキゲン) 61099237

取手AP-333-A-Gray

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード02039
内容量1個注文コード61099237品番AP-333-A-Gray
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。
軽量でデザインに優れています。

用途
船舶・車両
標準色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
70
推奨ねじ
トラスねじ・バインド小ねじM6
タキゲンコード
02039
注意
※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61099228
2024-04-28
用途: 軽くで丈夫、4箇所留め仕様
その他業種

キャビネットの上蓋を板で作成し、その取っ手として購入。4箇所留めでしっかりしている。軽くて丈夫で、大満足。

対象商品 : 61099228
2020-10-26
用途: シットオンカヤックのサイドキャリーハンドルの交換用

カヤックの純正ソフトラバーキャリーハンドルでカーキャリアに積載する際に手が挟まれて痛いので長さがほぼ同じハードタイプのこちらを購入。内側2つのネジ穴を利用して純正と同じようにパドルホルダーのバンジーコードを装着して大満足の出来になりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 61099228
2020-11-20
用途: ポリ製カヤックのハンドル代用として
きくち美容室 様

一世代前のポリカヤックに付いてる繊維とゴムのハンドルは、経年劣化や紫外線ですぐに切れます
現行のカヤックは樹脂のハードタイプが定番化しており、同様に置換させるために購入
ネジ穴の数と間隔が、古いカヤックとほぼ一致するため、ボルトオンで交換できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする