鉄製グリーンボルト(セムス仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61120368 品番 C-209SF-M6×16
販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。

材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げねじ・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン) 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)4 寸法L3(mm)5.2 寸法W(mm)1.5 寸法D(Φmm)13 寸法S(mm)10 寸法MM6 質量(g)6.07 タキゲンコード24530 用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61120377
2019-08-14
用途:
オートバイのパーツ取り付け
BONSAI MOTORCYCLE 様

ネジやワッシャを個別に購入するより良いですね。長さが選べれたらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする