[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61141580 品番EA996AY-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

「液体」からのガードに最適
油にも有効です。
CEマーキング(CE0120)認定
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合
帯電防止加工(EN1149-1適合)
フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り
フラップ付前身ごろファスナー開閉式
高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令) カテゴリー3 タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ。

仕様●サイズ:XXL●適応身長:188〜194cm●適応胸囲:128〜136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト アズワン品番65-3904-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする