100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61142194 品番EA809BC-40C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920

EA809BC-2A用替砥石
刃研ぎ砥石替刃(乾式)
外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現
砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
EA809BC-2A用 替砥石。刃研ぎ砥石替刃(乾式)。外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現。砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない。

仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚 アズワン品番65-3892-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする