190x 75x 45mm 側溝カバー 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61143400 品番EA951TG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。

仕様●適用ふた穴サイズ:30〜50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:黄●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3899-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする