AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61147575 品番EA815YA-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260

こまめで充電バッテリー長持ち!
開放/密閉型
原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始
低温時モード搭載
AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示
バッテリー回復機能搭載
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
3種の保護回路で安全・安心
丸型端子、脱着式充電クリップを採用
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah〜14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah〜40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする