曜日別特売
EA920AC-23 AC100V/550W 電動エアダスター エスコ 61147898

AC100V/550W 電動エアダスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61147898品番EA920AC-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。
エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。
サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。

仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする