完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150189 品番BL-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。

質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース) ケーブル長(m)USB:0.3 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30 対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC 通信方式Ver.5.0 充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2 電源供給リチウムポリマー電池 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)103 再生時間(時間)最大約4.5 再生周波数(kHz)20〜20 無線距離(m)10 連続通話時間(時間)最大約3
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61150189
2022-07-18
用途:
iphoneと接続

機能面に関しましては音飛び、音ズレが酷く平衡感覚が狂う感じで頭がおかしくなりそうで何度リセットし直しても解消しません。耳にはめる時や位置をずらす際にも音飛び、音ズレがするので内部設計や、内部の構造面に原因があるのかもしれませんね。
他にも電源をオフにしてケースに入れて置いおいたら特に振動等を与えた訳でもないのに接触が悪かったのか分かりませんが、いきなりiphoneと繋がりiphoneの音が急に出なくなって始めは分からずイヤホンと繋がっていました。

そして外観形状としての構造面に関しましては、持っている他のものと比べ耳の内部に入れるイヤーパッドの付いている部分の角度が悪いのと、耳の外部で収まる本体部分があまりに大き過ぎて上手く耳に引っ掛かりません。
回しながら無理矢理収めようとすると耳珠と対輪がかなり押され耳に負担が掛かり、装着して鏡で見てみると押され過ぎて耳珠の手前に皺ができたりイヤーパッド部の角度が悪いので本体も変な角度になっており見た目が良くないです。

耳の形に個人差はあると思いますが、今まで何個か使用してきてそれぞれフィット感に多少の差はあれど、ここまで耳に負担が掛かったり角度が合わず収まりが悪いのは始めてで、しかも音飛び、音ズレで頭がクラクラしてしまい普通に使用するのはさすがに厳しいので他を買い直さないといけません。
期待していただけにガッカリでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする