NE-125 ネット包帯 ホワイトネット 日本衛材 61151248 NE-125 ネット包帯 ホワイトネット 日本衛材 61151248 NE-125 ネット包帯 ホワイトネット 日本衛材 61151248

ネット包帯 ホワイトネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1ロール) 注文コード 61151248 品番 NE-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

格子状に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約8〜10倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製

用途ガーゼなどの固定 材質ラテックスカバリングヤーン、ポリエステル 長さ(m)25 幅(cm)5.5 サイズ(号)5 適合部位頭、胸小、腹小 伸縮率(倍)8〜10 包帯種類ネット包帯
注意
※使用部位に適したサイズを選択し、カットしてご使用ください
※カットする際は、被覆したい部分の長さの2倍程度でカットしてください
※巾方向が広がりますと長さが短くなりますのでご注意ください
※使用時にかゆみ、カブレ等の皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※血流障害にご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする