日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の チューブ包帯
ストッキネット チュービストッキーネ・ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ロール)
注文コード
61151433
品番
NE-1103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向)
通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です
洗濯、オートクレーブが可能です
日本製
幅(cm)
7.5
長さ(m)
18
混率(%)
ポリエステル100
伸縮率(倍)
3
包帯種類
チューブ包帯
用途
ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です
サイズ(号)
3
注意
※適したサイズをご使用ください
※小さいサイズをご使用しますと、血流を阻害する恐れがありますのでご注意ください
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあて、包帯が患部に触れないようご注意ください
※万が一かぶれ、かゆみ等の皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください