※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
アルトハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151947
品番
P-27
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂製の取手
材質
樹脂
寸法L(mm)
94
寸法P(mm)
70
寸法H(mm)
24
色
KBナラ
サイズ
小
用途
家具等の取手・ハンドル
寸法W(mm)
17
取手
取手