アルトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61151974 品番 P-27
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

裏ビス仕様の樹脂製の取手

材質樹脂 寸法L(mm)124 寸法P(mm)90 寸法H(mm)27 クロームチーク サイズ 用途家具等の取手・ハンドル 寸法W(mm)19 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする