シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
アルトハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
90
注文コード
61151983
品番
P-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥484
この商品は
寸法P
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
裏ビス仕様の樹脂製の取手
材質
樹脂
寸法L(mm)
124
寸法P(mm)
90
寸法H(mm)
27
色
クロームナラ
サイズ
大
用途
家具等の取手・ハンドル
寸法W(mm)
19
取手
取手