BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの ディスクリート
LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiproto
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61152369
品番
935700001
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7357-13