WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
MLCC 270pF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61153699
品番
885382208008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:270pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだ
アズワン品番
65-7136-59