48Gbpsの8K映像高速伝送に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R)規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。
48Gbpsの高速伝送による8K映像の伝送に対応し、高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
8K/4K/2Kに対応し、超高解像度かつ更になめらかな映像の伝送が可能なUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証済ケーブルです。
映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamicHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。
ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、PC等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの超高解像度映像を安定して高速伝送することができます。
高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズ用までケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。
コネクタ前後に金属(亜鉛)製シェルを採用することで、接続端子付近に発生するノイズを徹底的に除去します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンと金メッキコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。