クッキングシート レギュラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 61153846 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。

長さ(m)3 幅(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61153855
2020-11-10
用途:
パン作り
運輸・通信業

お菓子作りに使用したり、フライパンで魚焼きをするときなどに使用。使いやすいが若干厚手のため、丸い容器に設置する際は少ししわにしてから使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする