MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61154426 品番1825PC824KAT1A
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

AVX1825先端及びリングMLCC
AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55〜+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。
特長及び利点
-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
AVX 1825 先端及びリング MLCC。AVXの先端 / リングMLCCコンデンサは、-48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55〜+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現 -55 → +125℃の幅広い動作温度範囲 小型で堅固な設計 優れた周波数性能と低ESR。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする